フューエルフィルター 8mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
98件の「フューエルフィルター 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ストレーナー」、「ガソリンフィルター 8mm」、「フューエルホース 8mm」などの商品も取り扱っております。
ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ)ランキング1位
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウランキング2位
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ) KIJIMA(キジマ)ランキング3位
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21全長(mm)60レッド寸法B(mm)32寸法D(mm)21寸法L(mm)60仕様レッド
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)ランキング5位
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
仕様ペーパー
1個
508税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。 ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
用途ホース内径6mm用仕様ペーパー全長(mm)48.5寸法L(mm)48.5寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)35寸法B(mm)32.5最大外径(mm)35
1個
499税込549
当日出荷

燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。
メーカー汎用適合車種汎用
1個
419税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。
用途ホース内径6-6.5mm用最大外径(mm)21全長(mm)56寸法A(mm)6寸法B(mm)34寸法d(mm)7寸法D(mm)21寸法L(mm)56
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(10個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
1本
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
用途ホース内径6-6.5mm用仕様マグネット付全長(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)21最大外径(mm)21
1個
899税込989
当日出荷

耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
1セット
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)